Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 9 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 115 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 38 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Longueur fonctionnelle (LF) 79 mm
- Longueur tête (LH) 44 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
- Longueur hors tout (OAL) 115 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.4 Degrees
- Type de queue Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
- Longueur utile (LU) 38 mm