T490 ELN D32-4-C32-11 90° Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3107080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3107080
    EAN / GTIN 7291075346022
    Réf. fabricant 3107080
    Article hors catalogue L23980 2611

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 9 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 32 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
    • Longueur tête (LH) 40 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
    • Longueur utile (LU) 38 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout