HM390 FTD D4.00-8-1.50-19 90° Face Mills Carrying HM390 TDKT 1907 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3107071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107071
EAN / GTIN 7291075344530
Réf. fabricant 3107071
Article hors catalogue L23980 1779

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.23″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.63″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.23″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TDKT 1907
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop