T490 LNK-D40-36-3-M16-13 Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3107054
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107054
EAN / GTIN 7291075350654
Réf. fabricant 3107054
Article hors catalogue L23980 1220

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 30 mm, Cutting Diameter (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut Maximum (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 36 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout