T490 LNK-D40-51-3-W32-11 Extended Flute Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3107029
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3107029
    EAN / GTIN 7291075346084
    Réf. fabricant 3107029
    Article hors catalogue L23980 1144

    Description

    Description:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Depth of Cut Maximum (APMX) 51 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 18
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 51 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout