Description:
Clé dynamométrique qui a fait ses preuves dans la plage de resserrage 40-200 N m avec certificat de contrôle, Resserrage à droite contrôlé ; cliquet réversible avec rotation à droite et à gauche ; Sortie 1/2″, Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017 ; Ajusté à un écart maximal toléré de +/- 3% et donc plus précis que les +/- 4% requis dans la norme, Grâce à une extension de 1/2″ avec manchon de protection dans les dimensions 17, 19 et 21 mm, parfaitement adapté au changement de roue des voitures particulières, Made in Germany
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre du carré: 21,3 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Cliquet réversible à levier
- Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
- Sens de serrage: Droite
- Couple (min.) [Nm]: 40 Nm
- Couple (max.) [Nm]: 200 Nm
- Largeur totale [mm]: 44 mm
- Hauteur totale [mm]: 44 mm
- Longueur totale [mm]: 499 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 42,5 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 22 mm
- Nonius Nm: 1 Nm
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Type d'échelle: Mono
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non