Description:
Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.22″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 1″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.56″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
Caractéristique(s):
- Arbor Style: B
- Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.22″
- Diamètre coupant (DC): 5″
- Nombre de dents (CICT): 8
- Largeur de coupe Maximum (CWX): 1″
- Largeur de coupe minimum (CWN): 3/4″
- Nombre de dents (NOF): 8
- Diamètre moyeu (DHUB): 2.56″
- Identification plaquette étalon (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
- Longueur hors tout (OAL): 1-1/2″
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 4