MM S-A-H050-HSK A63-T08 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with an Integral HSK DIN 69893 Form A Tapered Adaptation

Réf.: 3106918
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106918
    EAN / GTIN 7291075335194
    Réf. fabricant 3106918
    Article hors catalogue L24070 249

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 18 mm, Taille du corps (SS) 63

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 11.6 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 24 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
    • Longueur hors tout (OAL) 18 mm
    • Taille du corps (SS) 63

    Produits adaptés

    Accessoires

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout