BLP D30-M12 Three Flute Fully Effective 240° Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: 3106899
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106899
    EAN / GTIN 7291075347470
    Réf. fabricant 3106899
    Article hors catalogue L23980 973

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 22.5 mm, Overall Length (OAL) 62 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Rayon (RE) 15 mm
    • Diamètre coupant (DC) 30 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.5 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) BLR D300-MFW
    • Longueur hors tout (OAL) 62 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout