• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T490LNKD2.0-3.2-3-CAT5013 Fraises modulaires à goujure allongée avec queues coniques Caterpillar, portant des plaquettes T490 LNMT/HT 1306

Réf.: 3106886
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106886
EAN / GTIN 7291075335552
Réf. fabricant 3106886
Article hors catalogue L23980 1592

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 21 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 3.2″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 9.825″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 21
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3.2″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 9.825″

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout