SDN D5-.68-.9-12-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts

Réf.: 3106878
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106878
    EAN / GTIN 7291075327212
    Réf. fabricant 3106878
    Article hors catalogue L23980 1563

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.24″ ,Diamètre coupant (DC) 5.039″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.9″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.69″ ,Nombre de dents (NOF) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.24″
    • Diamètre coupant (DC): 5.039″
    • Nombre de dents (CICT): 8
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.9″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.69″
    • Nombre de dents (NOF): 8
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 1″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 4

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout