• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FDN D160-1723-40R-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts (17.5-23.0 mm width range)

Réf.: 3106866
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106866
EAN / GTIN 7291075327137
Réf. fabricant 3106866
Article hors catalogue L23980 3001

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 39 mm, Diamètre coupant (DC) 161 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 49.25 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 39 mm
  • Diamètre coupant (DC) 161 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 49.25 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout