MF FWX D052-05-22-07 Moderate Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3106848
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELI6FEED UPFEED LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106848
    EAN / GTIN 7291075281583
    Réf. fabricant 3106848
    Article hors catalogue L23980 813

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 39.7 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 52 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.7 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 070515HP
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout