Ensemble d'extracteurs avec 6 crochets

Réf.: 3106756
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs de roulements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106756
EAN / GTIN 4010886954676
Réf. fabricant 3106756
Article hors catalogue L60160 5696

Description

Description:

Kit universel avec extracteur à 2 bras, rallonges, longueurs de crochet, pieds de crochet pour le retrait externe et interne
Passages possibles infiniment variables jusqu'à 130 mm / profondeurs de resserrage 100, 200, 250, 350 mm
Travail variable, rapide et sécurisé avec le mécanisme de serrage rapide, frein à crochet, crochets pour positions de travail restreintes
Possibilité de combinaison de 8 extracteurs différents

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 316 mm
  • Hauteur totale [mm]: 72 mm
  • Longueur totale [mm]: 367 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • Graduation disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop