HM390 FTC D032-05-16-07 90° Face Mills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106710
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI3MILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106710
    EAN / GTIN 7291075331424
    Réf. fabricant 3106710
    Article hors catalogue L23980 1241

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 30.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 32 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 30.4 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes