IQ845 FSYD2.0-09-0.75-R05 50° Face Mills, Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106689
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série DOVEIQMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106689
    EAN / GTIN 7291075355642
    Réf. fabricant 3106689
    Article hors catalogue L23980 2099

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.23″ ,Nombre de dents (CICT) 9 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.23″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.23″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 9
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.1″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1-3/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 50 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes