IQ845 ESY D025-04-W25-R05 50° Endmills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106675
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série DOVEIQMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106675
    EAN / GTIN 7291075355574
    Réf. fabricant 3106675
    Article hors catalogue L23980 97

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.6 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 95 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Diamètre coupant (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 30.6 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.6 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
    • Longueur tête (LH) 26 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
    • Type de queue Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 50 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes