Description:
Tôle d'acier à revêtement poudre, résistant à la corrosion et aux rayures, Caisson :, Dimensions : H 985 x L 775 x P 475 mm, Tablette de travail en ABS avec 3 compartiments pour petites pièces, Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de direction, Panneaux latéraux avec perforation Euro 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils, La sécurité par la protection des talons des personnes, Tiroirs :, Verrouillage central avec serrure cylindrique, Rails de guidage à billes, Peut être équipé individuellement de séparateurs longitudinaux et transversaux, Peut être équipé individuellement de séparateurs longitudinaux et transversaux, Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir inférieur pour charges lourdes 60 kg, Châssis haute performances GEDORE :, Capacité de charge totale statique : 900 kg / dynamique : 650 kg, 2 roues GEDORE haute performance avec roulements à rouleaux (roulettes fixes Ø 200 mm), 2 roues GEDORE à roulement à billes (roulettes pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec frein total, La conception des essieux GEDORE garantit un fonctionnement souple, une maniabilité et une stabilité directionnelle, même à charge maximale, Options :, Peut être étendu selon les besoins à l'aide des modules d'outils GEDORE (n° 1500 ES/1500 CT ou 2005 CT), Peut être étendu selon les besoins avec les coffres de fixation GEDORE, les panneaux arrière et les porte-outils
Caractéristique(s):
- Nombre de roues: 4
- Nombre de tiroirs: 7
- Version: Édition limitée
- Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
- Capacité de charge dynamique [kg]: 650 kg
- Largeur totale [mm]: 775 mm
- Hauteur totale [mm]: 985 mm
- Longueur totale [mm]: 475 mm
- Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
- Matériau: Tôle d'acier
- Surface: revêtu par poudre
- Type de tiroir:
- 5x type 1, H = 67 mm
- 1x type 2, H = 137 mm
- 1x type 3, H = 207 mm
- Capacité de charge statique [kg]: 900 kg
- Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
- Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
- 1000 V isolé: non
- verrouillable: oui
- Blocage de l'ouverture individuelle: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non