HM390 ETP D1.50-5-W1.0-10 90° Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106633
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI3MILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106633
    EAN / GTIN 7291075317190
    Réf. fabricant 3106633
    Article hors catalogue L23980 3021

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
    • Nombre de dents (NOF): 5
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
    • Longueur tête (LH): 1-1/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
    • Longueur hors tout (OAL): 4″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.6 Degrees
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes