HM390 ETP D1.50-5-C1.5-B 90° Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106632
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106632
EAN / GTIN 7291075317183
Réf. fabricant 3106632
Article hors catalogue L23980 3016

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 9.84″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.84″
  • Longueur tête (LH): 1.57″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 9.84″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.6 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes