T490LNK-D63-082-4-BT50-FT Basic Units of Modular Extended Flute Endmills with BT MAS-403 Tapered Shanks Carrying T490 LNMT/HT 1306 Inserts

Réf.: 3106577
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106577
EAN / GTIN 7291075326338
Réf. fabricant 3106577
Article hors catalogue L23980 913

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 100 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Depth of Cut Maximum (APMX) 82 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 246.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 28
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 82 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 246.8 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout