• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T490LNKD63-082-4-INT50-FT Basic Units of Modular Extended Flute Endmills with DIN 69871 Tapered Shanks Carrying T490 LNMT/HT 1306 Inserts

Réf.: 3106576
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106576
EAN / GTIN 7291075326314
Réf. fabricant 3106576
Article hors catalogue L23980 910

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Depth of Cut Maximum (APMX) 82 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 246.75 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 28
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 82 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 246.75 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout