• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSM90S EAL-D150-2-C125-14 Long Reach Endmills Carrying HSM90S APCR 1405 Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3106433
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106433
EAN / GTIN 7291075316995
Réf. fabricant 3106433
Article hors catalogue L23980 1578

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.531″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 9″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.531″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur tête (LH): 1.77″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 9″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 10 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout