HM390 FTP D040-3-16-10 90° Face Mills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106422
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI3MILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106422
    EAN / GTIN 7291075314069
    Réf. fabricant 3106422
    Article hors catalogue L23980 777

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Diamètre moyeu (DHUB) 38.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 40 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 38.4 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes