SOF45 8/16-D250-16-60R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Réf.: 3106291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 800 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106291
    EAN / GTIN 7291075232264
    Réf. fabricant 3106291
    Article hors catalogue L23980 583

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 258 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 137 mm, Longueur hors tout (OAL) 64.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style C
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 250 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 258 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 258 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 16
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.9 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 137 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 050500-PL
    • Longueur hors tout (OAL) 64.6 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout