ERW D022A032-4-M16-10 Outils de copiage d’ébauche avec adaptation FLEXFIT.

Réf.: 3106282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106282
    EAN / GTIN 7291075223477
    Réf. fabricant 3106282
    Article hors catalogue L23980 562

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 55 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Rayon (RE) 5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 22 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) RCCT 1004MO
    • Longueur hors tout (OAL) 55 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout