MM S-A-H10.5-ER25-T08-H Attachements pour têtes en carbure monobloc MULTI-MASTER avec adaptation pour pinces ER et trous d’arrosage.

Réf.: 3106247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106247
    EAN / GTIN 7291075193190
    Réf. fabricant 3106247
    Article hors catalogue L24070 125

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur fonctionnelle (LF) 19.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 44.5 mm, Taille du corps (SS) ER25

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 11.6 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 10.5 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
    • Longueur fonctionnelle (LF) 19.6 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 44.5 mm
    • Taille du corps (SS) ER25

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout