T490LNKD63-117-4-INT50-13 Extended Flute Endmills with DIN69871 Tapered Shanks Carrying T490 LNMT/HT 13 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3106226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106226
EAN / GTIN 7291075302660
Réf. fabricant 3106226
Article hors catalogue L23980 486

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 97.5 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 40, Depth of Cut Maximum (APMX) 117 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 289.75 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 97.5 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 40
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 117 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 289.75 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout