T490 FLND6.00-12-2.0-R-13 90° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical 13 mm Long Cutting Edges

Réf.: 3106195
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106195
    EAN / GTIN 7291075254808
    Réf. fabricant 3106195
    Article hors catalogue L23980 2536

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4.724″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
    • Diamètre coupant (DC): 6″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 12
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.492″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 4.724″
    • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout