T490 LNK-D32-34-2-W32-11 Extended Flute Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3106177
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106177
EAN / GTIN 7291075346077
Réf. fabricant 3106177
Article hors catalogue L23980 426

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Depth of Cut Maximum (APMX) 34 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 105 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 34 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 105 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout