• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H490 F90AX D160-9-40-12 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 12 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106134
EAN / GTIN 7291075252484
Réf. fabricant 3106134
Article hors catalogue L23980 373

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Diamètre moyeu (DHUB) 105 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 160 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 105 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout