T490 SM-D100-59-6-40-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3106077
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106077
EAN / GTIN 7291075237757
Réf. fabricant 3106077
Article hors catalogue L23980 312

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 88 mm, Cutting Diameter (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 30, Depth of Cut Maximum (APMX) 59 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 86 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 88 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 30
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 59 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 86 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop