HSM90S FAL-D2.0-2-.75-14 90° Face Mills Carrying Super Positive and Polished Rake Inserts for Machining Aluminum at High Rotation Speeds

Réf.: 3106074
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIALU
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106074
    EAN / GTIN 7291075317022
    Réf. fabricant 3106074
    Article hors catalogue L23980 2081

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 2 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.88″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/4″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.531″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1.88″
    • Identification plaquette étalon (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/4″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIALU" Afficher tout