MF FWX D4.00-07-1.50-08 Moderate Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3106031
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELI6FEED UPFEED LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106031
    EAN / GTIN 7291075281675
    Réf. fabricant 3106031
    Article hors catalogue L23980 2055

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.11″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 3.398″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.138″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.11″
    • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 080612T
    • Longueur hors tout (OAL): 2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 30 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout