• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H400 ER D32-5-M16-10 Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Inserts with Four Radius Cutting Edges

Réf.: 3106000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106000
EAN / GTIN 7291075279207
Réf. fabricant 3106000
Article hors catalogue L23980 249

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.5 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.8 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout