H400 ER D20-2-M10-10 Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Inserts with Four Radius Cutting Edges

Réf.: 3105998
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105998
EAN / GTIN 7291075279184
Réf. fabricant 3105998
Article hors catalogue L23980 243

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.5 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop