H490 ANK D32-42-3-W32-09C Extended Flute Endmills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3105903
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105903
EAN / GTIN 7291075309683
Réf. fabricant 3105903
Article hors catalogue L23980 1334

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Depth of Cut Maximum (APMX) 42 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 115 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 18
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 42 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 115 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout