H490 F90AX D063-8-22-09 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3105896
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105896
    EAN / GTIN 7291075267860
    Réf. fabricant 3105896
    Article hors catalogue L23980 1324

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANCX 090404PDR
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout