H490 E90AXD1.25-4C1.25-9B Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes rectangulaires réversibles H490 ANKX 09 avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales.

Réf.: 3105882
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105882
EAN / GTIN 7291075285505
Réf. fabricant 3105882
Article hors catalogue L23980 1914

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 7.87″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7.87″
  • Longueur tête (LH): 1.57″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 0904
  • Longueur hors tout (OAL): 7.87″
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout