H490 E90AX D20-2-C20-09 Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes rectangulaires réversibles H490 ANKX 09 avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales.

Réf.: 3105864
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105864
    EAN / GTIN 7291075285338
    Réf. fabricant 3105864
    Article hors catalogue L23980 2444

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
    • Longueur tête (LH) 26 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANKX 0904
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout