• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOF45CL 8/16 D100-16-32R Fraises à surfacer à 45° avec pas extra-fins et serrage par bride, pour plaquettes carrées ou octogonales avec 8/16 arêtes de coupe

Réf.: 3105787
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105787
EAN / GTIN 7291075298239
Réf. fabricant 3105787
Article hors catalogue L23980 1108

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 110.4 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 51.2 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 110.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 110.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Longueur hors tout (OAL) 51.2 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout