• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FF SOF 8/16 D100-08-32R Multifunction Fast Feed Milling Cutter for Octagonal and Square Insert Contours with Various Entry Angles

Réf.: 3105773
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105773
EAN / GTIN 7291075304817
Réf. fabricant 3105773
Article hors catalogue L23980 1088

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 105.4 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 102.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 50.4 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 105.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 105.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 102.6 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 050500-N-HP
  • Longueur hors tout (OAL) 50.4 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 15 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout