MM CAB T15T15-45/1.77-C Extensions de queues MULTI-MASTER.

Réf.: 3105707
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105707
    EAN / GTIN 7291075267891
    Réf. fabricant 3105707
    Article hors catalogue L24070 240

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 23.9 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15
    • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 45 mm

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout