FF SOF 8/16-D063-06-22R Multifunction Fast Feed Milling Cutter for Octagonal and Square Insert Contours with Various Entry Angles

Réf.: 3105660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105660
EAN / GTIN 7291075304794
Réf. fabricant 3105660
Article hors catalogue L23980 945

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 68.4 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 65.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.4 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 68.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 68.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 65.6 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 050500-N-HP
  • Longueur hors tout (OAL) 40.4 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 15 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout