FF EWXD0.62-2-2.0W0.75-04 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105628
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105628
EAN / GTIN 7291075261349
Réf. fabricant 3105628
Article hors catalogue L23980 2879

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.333″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.03″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4.35″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.58″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.333″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.333″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.03″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.334″
  • Longueur tête (LH): 2-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL): 4.35″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
  • Longueur utile (LU): 2″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout