Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 93 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 40 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 18.9 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 12.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur fonctionnelle (LF) 68 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 040310T
- Longueur hors tout (OAL) 93 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.8 Degrees
- Type de queue Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
- Couple (TQ) 0.9 Nxm
- Longueur utile (LU) 40 mm