Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3.38″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Diamètre coupant (DC): 3/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
- Nombre de dents (NOF): 3
- Longueur fonctionnelle (LF): 2.364″
- Longueur tête (LH): 1.08″
- Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0804PNR
- Longueur hors tout (OAL): 3.38″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.8 Degrees
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
- Longueur utile (LU): 1″