FF EWXD1.00-3-2.0W1.00-05 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105544
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI6FEED UPFEED LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105544
    EAN / GTIN 7291075261219
    Réf. fabricant 3105544
    Article hors catalogue L23980 2758

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.61″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.039″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.45″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 2″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.95″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.61″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.61″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.039″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.309″
    • Longueur tête (LH): 2.12″
    • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 05T312T
    • Longueur hors tout (OAL): 4.45″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
    • Longueur utile (LU): 2″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout