FF EWX D32-4-100-W25-05 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105529
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI6FEED UPFEED LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105529
    EAN / GTIN 7291075260977
    Réf. fabricant 3105529
    Article hors catalogue L23980 2664

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 27 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 22 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur fonctionnelle (LF) 128 mm
    • Longueur tête (LH) 100 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
    • Type de queue Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
    • Couple (TQ) 2 Nxm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout