• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T490 ELN D25-4-C25-08C Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales de 8 mm.

Réf.: 3105492
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105492
EAN / GTIN 7291075255539
Réf. fabricant 3105492
Article hors catalogue L23980 2626

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 26 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
  • Longueur tête (LH) 28 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 26 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout